• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

TGTBQ 25L-R-D120-JHP Tool Blocks for Square F-GRIP Parting and Grooving Adapters with High-Pressure Coolant for Machining next to Spindle

Réf.: 3401020
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série LOGIQ F GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3401020
EAN / GTIN 7291075481457
Réf. fabricant 3401020
Article hors catalogue L23920 1370

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Hauteur hors tout (OAH) 95 mm, Longueur hors tout (OAL) 195 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Left Hand
  • Hauteur hors tout (OAH) 95 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 195 mm
  • Hauteur attachement (H) 25 mm
  • Largeur attachement (B) 25.5 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 120 mm

De la même série "LOGIQ F GRIP" Afficher tout