TGTBQ 20L-D52-JHP Tool Blocks for Square TANG-F-GRIP and DO-F-GRIP Parting and Grooving Adapters for High-Pressure Coolant

Réf.: 3367537
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série LOGIQ F GRIP
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3367537
    EAN / GTIN 7291075403749
    Réf. fabricant 3367537
    Article hors catalogue L23920 2589

    Description

    Description:

    Porte-plaquette de tronçonnage, Hauteur hors tout (OAH) 50 mm, Longueur hors tout (OAL) 122 mm

    Caractéristique(s):

    • Sens (HAND) Left Hand
    • Hauteur hors tout (OAH) 50 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 122 mm
    • Hauteur attachement (H) 20 mm
    • Largeur attachement (B) 20.5 mm
    • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 52 mm

    Produits adaptés

    Accessoires

    De la même série "LOGIQ F GRIP" Afficher tout