HM90 EAL D32-3-M16-15-JHP 90° Endmills with a FLEXFIT Threaded Adaptation Carrying HM90 AXCR 1505. Inserts for Machining Aluminum

Réf.: 3400302
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série FLEXFIT
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3400302
EAN / GTIN 7291075483475
Réf. fabricant 3400302
Article hors catalogue L23980 3165

Description

Description:

  • Indexable End Mills
  • Connection Diameter Machine Side (DCONMS): 30.5 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 32 mm
  • Cutting Item Count (CICT): 3
  • Depth of Cut Maximum (APMX): 14 mm
  • Overall Length (OAL): 66.9 mm
  • Usable Length (LU): 34.5 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 30.5 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): M16
  • Diamètre coupant (DC): 32 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 32 mm
  • Nombre de dents (CICT): 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 14 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS): 25 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF): 41.9 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID): HM90 AXCR 150504R
  • Longueur hors tout (OAL): 66.9 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 13 Degrees
  • Longueur utile (LU): 34.5 mm

Produits adaptés

De la même série "FLEXFIT" Afficher tout