• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

TGTBQ 20R-D82-JHP-MC Tool Blocks which Mount Square Adapters with Three High-Pressure Coolant Inlets for Parting and Grooving

Réf.: 3397294
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série LOGIQ F GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3397294
EAN / GTIN 7291075461985
Réf. fabricant 3397294
Article hors catalogue L23920 2810

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Hauteur hors tout (OAH) 64 mm, Longueur hors tout (OAL) 127.5 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 66.9 mm
  • Hauteur hors tout (OAH) 64 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 127.5 mm
  • Hauteur attachement (H) 20 mm
  • Largeur attachement (B) 20.5 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 82 mm

Produits adaptés

De la même série "LOGIQ F GRIP" Afficher tout