NQCH16-PCHLS-17-JHP Screw Lock JETCUT Modular Heads Carrying PENTA Inserts for Grooving, Parting, and Recessing on Swiss-Type Machines

Réf.: 3397283
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série PENTACUT
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3397283
    EAN / GTIN 7291075480078
    Réf. fabricant 3397283
    Article hors catalogue L23920 2750

    Description

    Description:

    Porte-plaquette de tronçonnage, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 4 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.18 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 0.25 mm, Hauteur hors tout (OAH) 24.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 29.8 mm

    Caractéristique(s):

    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 4 mm
    • Sens (HAND) Left Hand
    • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.18 mm
    • Largeur de coupe minimum (CWN) 0.25 mm
    • Head Bottom Offset Height (HBH) 2 mm
    • Longueur tête (LH) 17 mm
    • Hauteur hors tout (OAH) 24.5 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 29.8 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "PENTACUT" Afficher tout