PENTA 17N100P050LS IC1008 Plaquettes à gorges pentagonales de précision à rayon complet pour les matériaux doux

Réf.: 3341557
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Référence article 3341557
    EAN / GTIN 7291075399370
    Réf. fabricant 3341557
    Article hors catalogue L24080 340

    Description

    Description:

    Plaquettes de tournage/gorges, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 3 mm, Largeur de coupe (CW) 1 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 18.22 mm

    Caractéristique(s):

    • Type de brise-copeaux P
    • Rayon (RE) 0.5 mm
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 3 mm
    • Largeur de coupe (CW) 1 mm
    • Diamètre cercle inscrit (IC) 18.22 mm

    Produits adaptés

    Porte-outils :