NQCH16-GHSL-2-JHP Screw Lock JETCUT Modular Heads Carrying CUTGRIP Inserts for Grooving and Turning on Swiss-Type Machines

Réf.: 3397281
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série CUT-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3397281
EAN / GTIN 7291075480269
Réf. fabricant 3397281
Article hors catalogue L23920 2718

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 2.2 mm, Longueur hors tout (OAL) 32.8 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 2.2 mm
  • Head Bottom Offset Height (HBH) 2 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 32.8 mm

Produits adaptés

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout