NQCH16-SVACL-11S-JHP Screw Lock JETCUT Modular Heads Carrying 7° Clearance 35° Rhombic Inserts for Swiss-Type Machines

Réf.: 3397240
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série ISOTURN
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3397240
EAN / GTIN 7291075479898
Réf. fabricant 3397240
Article hors catalogue L23990 1881

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Longueur tête (LH) 20 mm, Longueur hors tout (OAL) 28.8 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Left Hand
  • Dimension fonctionnelle (WF) 16.15 mm
  • Longueur tête (LH) 20 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 6.35 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) VC.. 1103
  • Longueur hors tout (OAL) 28.8 mm