NQCH12-DGTL-2D24SH-JHP Screw Lock JETCUT Modular Heads Carrying DO-GRIP Double-Edged Parting Inserts for Swiss-Type Machines

Réf.: 3397187
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série DO-GRIP Twisted 2-Sided
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3397187
EAN / GTIN 7291075480153
Réf. fabricant 3397187
Article hors catalogue L23920 2567

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 1.9 mm, Hauteur hors tout (OAH) 16.2 mm, Longueur hors tout (OAL) 32.8 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.5 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 1.9 mm
  • Longueur tête (LH) 24 mm
  • Hauteur hors tout (OAH) 16.2 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 32.8 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 24 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop