• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DGTR 20B-1.4D30 Porte-outils renforcés de tronçonnage et gorges

Réf.: 2301384
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série DO-GRIP Twisted 2-Sided
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2301384
EAN / GTIN 7291075088977
Réf. fabricant 2301384
Article hors catalogue L23920 1975

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 15 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 1.4 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 1.4 mm, Longueur hors tout (OAL) 140 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 1 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 15 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 1.4 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 1.4 mm
  • Longueur tête (LH) 29.6 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 140 mm
  • Hauteur attachement (H) 20 mm
  • Largeur attachement (B) 20 mm

Produits adaptés

De la même série "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Afficher tout