• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

F3P 245-IQ IC908 Exchangeable 3 Flute Flat Drilling Heads for Machining Carbon and Alloy Steel (ISO P) and Cast Iron (ISO K)

Réf.: 3396163
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série LOGIQ3CHAM
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3396163
EAN / GTIN 7291075460995
Réf. fabricant 3396163
Article hors catalogue L24050 1687

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 24.5 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 24, Angle pointe (SIG) 132 Degrees, Longueur dépassement (LPR) 9.91 mm

Caractéristique(s):

  • Angle du chanfrein 15 Degrees
  • Diamètre coupant (DC) 24.5 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 8.08 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 24
  • Angle pointe (SIG) 132 Degrees
  • Point Length (PL) 1.83 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 9.91 mm

Produits adaptés

De la même série "LOGIQ3CHAM" Afficher tout