• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

SPMT 1004R15T-FF IC5600 Insert with 4 Cutting Edges for Fast Feed Milling

Réf.: 3396072
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HELIQUAD
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3396072
EAN / GTIN 7291075483079
Réf. fabricant 3396072
Article hors catalogue L23910 1100

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Longueur plaquette (INSL) 6 mm, Épaisseur plaquette (S) 3.56 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 1.5 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 6 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 3.56 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 1.4 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "HELIQUAD" Afficher tout