• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025

F90SP D80-06-27-10 Fraises à surfacer dresser à 90° accueillant des plaquettes carrées

Réf.: 3325194
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HELIQUAD
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3325194
EAN / GTIN 7291075443899
Réf. fabricant 3325194
Article hors catalogue L23980 972

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 27 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 80 mm, Nombre de dents (CICT) 6, Diamètre moyeu (DHUB) 60 mm, Longueur hors tout (OAL) 50.26 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 27 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 80 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 80 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 6
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 9.6 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 60 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) SPMT 100404R-HQ-M
  • Longueur hors tout (OAL) 50.26 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

Produits adaptés

De la même série "HELIQUAD" Afficher tout