RDS ER D32/1.26-3-M16-12 Endmills with FLEXFIT Threaded Connection Carrying Double-Sided Round Inserts with 12 Cutting Edges

Réf.: 3393583
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série FLEXFIT
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3393583
EAN / GTIN 7291075481310
Réf. fabricant 3393583
Article hors catalogue L23980 672

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 29 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 20.06 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Depth of Cut Maximum (APMX) 2.5 mm, Overall Length (OAL) 65 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 29 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) M16
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 20.06 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 20.06 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 32 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 2.5 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 25 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 40 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) RDS RNMU1255EN-HP
  • Longueur hors tout (OAL) 65 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 0.9 Degrees

Produits adaptés

De la même série "FLEXFIT" Afficher tout