• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

D3N 220-176-25.4A-8D Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and One Flat Shank. Drilling Depth 8xD

Réf.: 3392307
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série LOGIQ3CHAM
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3392307
EAN / GTIN 7291075442595
Réf. fabricant 3392307
Article hors catalogue L24040 514

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Diamètre coupant (DC) 0.866″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 22 ,Longueur hors tout (OAL) 10.93″ ,Longueur utile (LU) 7.119″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.866″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.902″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.866″
  • Equivalent décimal: 0.866″
  • Diamètre collerette (DF): 1.26″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 22
  • Groupe de longueurs: 8xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): H3P 220­IQ
  • Longueur hors tout (OAL): 10.93″
  • Point Length (PL): 0.185″
  • Longueur dépassement (LPR): 8.732″
  • Longueur utile (LU): 7.119″

Produits adaptés

De la même série "LOGIQ3CHAM" Afficher tout