• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

D3N 140-112-15.87R-8D Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and Round Shank. Drilling Depth 8xD

Réf.: 3392282
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Serie LOGIQ3CHAM
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3392282
EAN / GTIN 7291075442632
Réf. fabricant 3392282
Article hors catalogue L24040 397

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5/8″ ,Diamètre coupant (DC) 0.551″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 14 ,Longueur hors tout (OAL) 7.444″ ,Longueur utile (LU) 4.535″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.551″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.567″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.551″
  • Equivalent décimal: 0.551″
  • Diamètre collerette (DF): 0.787″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 14
  • Identification plaquette étalon (MIID): H3P 140-IQ
  • Longueur hors tout (OAL): 7.444″
  • Point Length (PL): 0.122″
  • Longueur dépassement (LPR): 5.558″
  • Longueur utile (LU): 4.535″

Produits adaptés

De la même série "LOGIQ3CHAM" Afficher tout