• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

D3N 125-100-16A-8D H13 Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and One Flat Shank, Drilling Depth 8xD

Réf.: 3391759
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série LOGIQ3CHAM
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3391759
EAN / GTIN 7291075460575
Réf. fabricant 3391759
Article hors catalogue L24040 877

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Diamètre coupant (DC) 12.5 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 12, Longueur hors tout (OAL) 173.7 mm, Longueur utile (LU) 102.71 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Diamètre coupant (DC) 12.5 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 12.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 12.5 mm
  • Diamètre collerette (DF) 20 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 12
  • Groupe de longueurs 8xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) H3P 125-IQ
  • Longueur hors tout (OAL) 173.7 mm
  • Point Length (PL) 2.71 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 125.67 mm
  • Longueur utile (LU) 102.71 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "LOGIQ3CHAM" Afficher tout