PENTA 17L08SP6D-RS IC1007 Pentagonal Inserts (5 edges) with a High Positive Rake for Parting Soft Materials

Réf.: 3391144
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3391144
EAN / GTIN 7291075460704
Réf. fabricant 3391144
Article hors catalogue L24080 261

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 2.5 mm, Largeur de coupe (CW) 0.8 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 2.5 mm
  • Largeur de coupe (CW) 0.8 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.04 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.02 mm/rev
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 5 mm

Produits adaptés

Porte-outils :

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop