PCADRS 17-JHP Adapters with High-Pressure Coolant Holes for PENTACUT 17

Réf.: 3350655
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série PENTACUT
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3350655
EAN / GTIN 7291075436488
Réf. fabricant 3350655
Article hors catalogue L23920 2730

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 4 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.18 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 0.25 mm, Longueur hors tout (OAL) 43.8 mm

Caractéristique(s):

  • Body Width_2 (WB_2) 7 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 4 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.18 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 0.25 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 43.8 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "PENTACUT" Afficher tout