PENTA 17R05SP6D-RS IC1007 Pentagonal Inserts (5 edges) with a High Positive Rake for Parting Soft Materials

Réf.: 3391142
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Référence article 3391142
    EAN / GTIN 7291075460681
    Réf. fabricant 3391142
    Article hors catalogue L24080 361

    Description

    Description:

    Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 2 mm, Largeur de coupe (CW) 0.5 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 0 mm
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 2 mm
    • Largeur de coupe (CW) 0.5 mm
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.04 mm/rev
    • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.02 mm/rev
    • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 4 mm

    Produits adaptés

    Porte-outils :