• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

S890 FSZ D5.0-12-1.50-R08 Fraise à surfacer dresser accueillant des plaquettes carrées réversibles avec 8 arêtes de coupe

Réf.: 3388923
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série NEODO
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3388923
EAN / GTIN 7291075440287
Réf. fabricant 3388923
Article hors catalogue L23980 1687

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 5″ ,Nombre de dents (CICT) 12 ,Diamètre moyeu (DHUB) 3.8″ ,Longueur hors tout (OAL) 2″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/2″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 5″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 5″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 12
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.2″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 3.8″
  • Identification plaquette étalon (MIID): S890 SZMU 0804...
  • Longueur hors tout (OAL): 2″
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees