• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

S890 FSZ D3.0-08-1.00-R08 Fraise à surfacer dresser accueillant des plaquettes carrées réversibles avec 8 arêtes de coupe

Réf.: 3388919
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série NEODO
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3388919
EAN / GTIN 7291075440249
Réf. fabricant 3388919
Article hors catalogue L23980 2815

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3″ ,Nombre de dents (CICT) 8 ,Diamètre moyeu (DHUB) 2-1/4″ ,Longueur hors tout (OAL) 1-3/4″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 3″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 8
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.2″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 2-1/4″
  • Identification plaquette étalon (MIID): S890 SZMU 0804...
  • Longueur hors tout (OAL): 1-3/4″
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees