• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

SDMT 1205PDR-HQ-MM IC5600 Plaquettes d'utilisation générale avec quatre arêtes de coupe hélicoïdales, pour le fraisage d'épaulements à 90°

Réf.: 3388590
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série HELIQUAD
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3388590
EAN / GTIN 7291075445329
Réf. fabricant 3388590
Article hors catalogue L23910 1109

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Longueur plaquette (INSL) 12.7 mm, Épaisseur plaquette (S) 5 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.8 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR) 90 Degrees
  • Longueur plaquette (INSL) 12.7 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 5 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.07 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 4

Produits adaptés

De la même série "HELIQUAD" Afficher tout