FFT3 EFMD25/.98-6MMT15-03 Fraises en bout avec connexion filetée MULTI-MASTER accueillant des petites plaquettes trigones non réversibles pour le fraisage forte avance

Réf.: 3384223
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série MULTI-MASTER
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3384223
    EAN / GTIN 7291075425284
    Réf. fabricant 3384223
    Article hors catalogue L23980 517

    Description

    Description:

    Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 24 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 6, Depth of Cut Maximum (APMX) 0.6 mm, Overall Length (OAL) 47 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 24 mm
    • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T15
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC) 20.6 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCX) 25 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Nombre de dents (CICT) 6
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.6 mm
    • Taille carré entrainement (DRVS) 20 mm
    • Longueur fonctionnelle (LF) 30 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) FFT3 WXMT 030206T
    • Longueur hors tout (OAL) 47 mm
    • Angle Maximum descente pente (RMPX) 1.5 Degrees
    • Angle arête de coupe outil (KAPR) 17 Degrees
    • Couple (TQ) 0.5 Nxm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout