• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

FFT3 EFMD20/.78-5MMT12-03 Fraises en bout avec connexion filetée MULTI-MASTER accueillant des petites plaquettes trigones non réversibles pour le fraisage forte avance

Réf.: 3384221
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série MULTI-MASTER
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3384221
EAN / GTIN 7291075425277
Réf. fabricant 3384221
Article hors catalogue L23980 510

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 19 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm, Cutting Item Count (CICT) 5, Depth of Cut Maximum (APMX) 0.6 mm, Overall Length (OAL) 38.3 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 19 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T12
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 15.6 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 20 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 5
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.6 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 16 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 25 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) FFT3 WXMT 030206T
  • Longueur hors tout (OAL) 38.3 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 2 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 17 Degrees
  • Couple (TQ) 0.5 Nxm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout