{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour ⌀ queue taraud d2 DIN 371 | M7 | |
Pour ⌀ queue taraud d2 DIN 374/376 | M9-10 | |
Longueur de col L1 | 30 mm | |
Carré corps | 5,5 mm | |
⌀ D2 | 19 mm | |
Arrosage interne | Oui, à 50 bars max. | |
Type de produit | Adaptateur de taraudage |
Référence article | 338185 7 | |
EAN / GTIN | 4062406102098 | |
Réf. fabricant | 338185 7 |