Tête d'outil synchrone pour ER25 6 mm

Réf.: 338185 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
91 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue de taraud d2 (mm) Prix unitaire TTC
  • Arrosage interne: Oui, à 50 bars max.

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Pour ⌀ queue taraud d2 DIN 371 M5-6
    Pour ⌀ queue taraud d2 DIN 374/376 M8
    Longueur de col L1 27 mm
    Carré corps 4,9 mm
    ⌀ D2 19 mm
    Arrosage interne Oui, à 50 bars max.
    Type de produit Adaptateur de taraudage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 338185 6
    EAN / GTIN 4062406102081
    Réf. fabricant 338185 6

    Description

    Exécution:

    • Taraudage ou taraudage par déformation sur machines à axe synchrone.
    • Compensation de longueur minimale: +0,5 mm / -0,2 mm.
    • Compensation des erreurs de synchronisation, permettant de bénéficier d'une meilleure qualité de filetage et d'une nette augmentation de la durée de vie.
    • Pour mandrins à pinces et outils entraînés suivant ISO 15488 (DIN 6499).
    • Pour filetages à gauche et à droite.

    Adapté(s) pour:

    Mandrins synchrones ER 338180.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier