DCGT 070201-F1M-12P IC1008 55° Rhombic Inserts with a 7° Positive Flank for Finish Turning on Soft Materials and High-Temp. Alloys.

Réf.: 3374320
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série SWISSTURN
    Type de produit Plaquette pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3374320
    EAN / GTIN 7291075478501
    Réf. fabricant 3374320
    Article hors catalogue L23950 3217

    Description

    Description:

    Plaquettes de tournage interchangables, Rayon (RE) 0.1 mm, Longueur arête de coupe (L) 7.75 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 6.35 mm, Épaisseur plaquette (S) 2.38 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 0.1 mm
    • Longueur arête de coupe (L) 7.75 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 4.5 mm
    • Diamètre trou de fixation (D1) 2.8 mm
    • Diamètre cercle inscrit (IC) 6.35 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 2.38 mm
    • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.18 mm/rev
    • Prof. de passe minimum 0.07 mm
    • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.03 mm/rev

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "SWISSTURN" Afficher tout