PICCO ACE 20-5N Holders for PICCO-JET Inserts with Inner Coolant Channels

Réf.: 3373323
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série ACEJET
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3373323
EAN / GTIN 7291075404647
Réf. fabricant 3373323
Article hors catalogue L24140 48

Description

Description:

Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm, Hauteur attachement (H) 18 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 5.05 mm
  • Hauteur attachement (H) 18 mm

De la même série "ACEJET" Afficher tout