PICCO ACE 16-6N Holders for PICCO-JET Inserts with Inner Coolant Channels

Réf.: 3366907
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série ACEJET
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3366907
EAN / GTIN 7291075404616
Réf. fabricant 3366907
Article hors catalogue L24140 34

Description

Description:

Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Hauteur attachement (H) 14 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 6.05 mm
  • Hauteur attachement (H) 14 mm

De la même série "ACEJET" Afficher tout