AVC-D80-DDUNR-15T-VH Interchangeable Boring Heads Carrying 55° Rhombic Inserts

Réf.: 3369286
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série ISOTURN
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3369286
EAN / GTIN 7291075426250
Réf. fabricant 3369286
Article hors catalogue L23990 506

Description

Description:

Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 77 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 46 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 100 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 77 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 46 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 57 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) DNMG 442-F3M
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 100 mm