DTF50 SVXCR-16X2 ISO Double Pocket Boring Heads with Dovetail Connection VCGT 16 Inserts for Machining Aluminum Wheels

Réf.: 3368556
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série ISOTURN
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3368556
EAN / GTIN 7291075466560
Réf. fabricant 3368556
Article hors catalogue L23920 362

Description

Description:

Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 110 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 50 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 110 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 21 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 50 mm
  • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED) 83 mm