DTF50 FSHIUR-15A-8 CUT-GRIP Heads for Internal Profiling, Undercutting and Facing of Aluminum Wheels

Réf.: 3368548
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série FIX-GRIP
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3368548
    EAN / GTIN 7291075466492
    Réf. fabricant 3368548
    Article hors catalogue L23920 965

    Description

    Description:

    Porte-plaquettes de tournage/gorges, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm
    • Dimension fonctionnelle (WF) 36 mm
    • Longueur tête (LH) 80 mm
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 250 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "FIX-GRIP" Afficher tout