FSPA 80-40YZ IC20 Plaquettes de précision rayonnées pour l'aluminium à des avances moyennes à élevées

Réf.: 6404120
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6404120
EAN / GTIN 7291075302547
Réf. fabricant 6404120
Article hors catalogue L23940 1208

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe (CW) 8 mm, Épaisseur plaquette (S) 8.4 mm

Caractéristique(s):

  • Angle de dépouille primaire (AN) 10 Degrees
  • Rayon (RE) 4 mm
  • Largeur de coupe (CW) 8 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 29.7 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 8.4 mm