C3 ODP 12X53 Queues filetées FLEXFIT avec adaptations coniques CAMFIX (norme ISO 26623-1) interchangeables.

Réf.: 3367358
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3367358
EAN / GTIN 7291075267990
Réf. fabricant 3367358
Article hors catalogue L24120 664

Description

Description:

Mandrin de perçage et adaptateurs, Diamètre corps (BD) 26 mm, Longueur corps (LB) 23 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Taille du corps (SS) 32

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 26 mm
  • Longueur corps (LB) 23 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) M12
  • Longueur dépassement (LPR) 53 mm
  • Taille du corps (SS) 32

Produits adaptés

Accessoires