• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

D3N 180-090-25.4R-5D Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and Round Shank, Drilling Depth 5xD

Réf.: 3363074
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Serie LOGIQ3CHAM
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3363074
EAN / GTIN 7291075402650
Réf. fabricant 3363074
Article hors catalogue L24040 1033

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Diamètre coupant (DC) 0.709″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 18 ,Longueur hors tout (OAL) 7.219″ ,Longueur utile (LU) 3.7″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.709″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.744″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.709″
  • Equivalent décimal: 0.709″
  • Diamètre collerette (DF): 1.26″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 18
  • Groupe de longueurs: 5xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): H3P 180
  • Longueur hors tout (OAL): 7.219″
  • Point Length (PL): 0.1536″
  • Longueur dépassement (LPR): 5.018″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 2.2″
  • Longueur utile (LU): 3.7″

Produits adaptés

De la même série "LOGIQ3CHAM" Afficher tout