• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

D3N 190-057-25.4R-3D Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and Round Shank, Drilling Depth 3xD

Réf.: 3363046
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Serie LOGIQ3CHAM
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3363046
EAN / GTIN 7291075402520
Réf. fabricant 3363046
Article hors catalogue L24040 222

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Diamètre coupant (DC) 0.748″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 19 ,Longueur hors tout (OAL) 6.001″ ,Longueur utile (LU) 2.407″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.748″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.783″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.748″
  • Equivalent décimal: 0.748″
  • Diamètre collerette (DF): 1.26″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 19
  • Groupe de longueurs: 3xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): H3P 190-IQ
  • Longueur hors tout (OAL): 6.001″
  • Point Length (PL): 0.1614″
  • Longueur dépassement (LPR): 3.799″
  • Longueur attachement (LS): 2.2″
  • Longueur utile (LU): 2.407″

Produits adaptés

De la même série "LOGIQ3CHAM" Afficher tout