ADKR 1505PDR-HP IC716 High Positive Inserts for Machining Steel, Stainless Steel and High Temperature Alloys

Réf.: 3361919
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HELIMILL
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3361919
EAN / GTIN 7291075442915
Réf. fabricant 3361919
Article hors catalogue L23910 248

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 14 mm, Longueur plaquette (INSL) 15.95 mm, Épaisseur plaquette (S) 6.48 mm, Largeur plaquette (W1) 9.6 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.8 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur effective arête de coupe (LE) 14.1 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 14 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 15.95 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 6.48 mm
  • Largeur plaquette (W1) 9.6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.07 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 2

Produits adaptés

De la même série "HELIMILL" Afficher tout