PENTA 17L100P-6D-RS IC1008 Lead Angle Edge Pentagonal Inserts (5 edges) for Parting Miniature Parts

Réf.: 3360537
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Référence article 3360537
    EAN / GTIN 7291075407952
    Réf. fabricant 3360537
    Article hors catalogue L24080 297

    Description

    Description:

    Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.05 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 3 mm, Largeur de coupe (CW) 1 mm

    Caractéristique(s):

    • Type de brise-copeaux P
    • Rayon (RE) 0.05 mm
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 3 mm
    • Largeur de coupe (CW) 1 mm
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.04 mm/rev
    • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.02 mm/rev
    • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 6 mm

    Produits adaptés

    Porte-outils :