Description:
Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm, Diamètre coupant (DC) 9 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 9.0, Longueur hors tout (OAL) 96.8 mm, Longueur utile (LU) 46.35 mm
Caractéristique(s):
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
- Diamètre coupant (DC) 9 mm
- Diamètre coupant Maximum (DCX) 9.4 mm
- Diamètre coupant Maximum (DCN) 9 mm
- Code taille logement plaquette (SSC) 9.0
- Groupe de longueurs 5xD
- Identification plaquette étalon (MIID) ICP 090
- Longueur hors tout (OAL) 96.8 mm
- Point Length (PL) 1.35 mm
- Longueur dépassement (LPR) 56.8 mm
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
- Longueur attachement (LS) 40 mm
- Type de queue Round
- Longueur utile (LU) 46.35 mm