DCN 080-040-10C-5D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and a Cylindrical Shank, Drilling Depth 5xD

Réf.: 3359498
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3359498
EAN / GTIN 7291075400311
Réf. fabricant 3359498
Article hors catalogue L24040 942

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm, Diamètre coupant (DC) 8 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 8.0, Longueur hors tout (OAL) 91.4 mm, Longueur utile (LU) 41.2 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 8 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 8.4 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 8 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 8.0
  • Groupe de longueurs 5xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) ICP 080
  • Longueur hors tout (OAL) 91.4 mm
  • Point Length (PL) 1.2 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 52.4 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 40 mm
  • Type de queue Round
  • Longueur utile (LU) 41.2 mm

Produits adaptés

De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout