Description:
Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Diamètre coupant (DC) 6.5 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 6.5, Longueur hors tout (OAL) 65.8 mm, Longueur utile (LU) 20.68 mm
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
- Diamètre coupant (DC) 6.5 mm
- Diamètre coupant Maximum (DCX) 6.9 mm
- Diamètre coupant Maximum (DCN) 6.5 mm
- Code taille logement plaquette (SSC) 6.5
- Groupe de longueurs 3xD
- Identification plaquette étalon (MIID) ICP 065
- Longueur hors tout (OAL) 65.8 mm
- Point Length (PL) 1.18 mm
- Longueur dépassement (LPR) 30.8 mm
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
- Longueur attachement (LS) 36 mm
- Type de queue Round
- Longueur utile (LU) 20.68 mm