HM90 APCR 160525R-P IC08 Super Positive Inserts with a Polished Rake for Machining Aluminum

Réf.: 3358124
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série HELIALU
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3358124
    EAN / GTIN 7291075150421
    Réf. fabricant 3358124
    Article hors catalogue L23910 576

    Description

    Description:

    Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 15.5 mm, Longueur plaquette (INSL) 25.4 mm, Épaisseur plaquette (S) 4.8 mm, Largeur plaquette (W1) 12.8 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 2.5 mm
    • Longueur effective arête de coupe (LE) 15.7 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 15.5 mm
    • Longueur plaquette (INSL) 25.4 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 4.8 mm
    • Largeur plaquette (W1) 12.8 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
    • Nombres d arêtes de coupe 2
    • Longueur arête racleuse (BS) 1 mm

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "HELIALU" Afficher tout