SM D2.50-1.18-1.00-16 Fraises à goujure allongée portant HM90 APCR 1605 Plaquettes pour l'usinage de l'aluminium

Réf.: 3103047
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HELIMILL
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3103047
EAN / GTIN 7291075174878
Réf. fabricant 3103047
Article hors catalogue L23980 2113

Description

Description:

Shell Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 2.36″ ,Cutting Diameter (DC) 2-1/2″ ,Cutting Item Count (CICT) 4 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 1.18″ ,Flute Count (NOF) 2 ,Overall Length (OAL) 2.16″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 2.36″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 2-1/2″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 4
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 1.18″
  • Nombre de dents (NOF): 2
  • Identification plaquette étalon (MIID): HM90 APCR 160502R-P
  • Longueur hors tout (OAL): 2.16″

Produits adaptés

De la même série "HELIMILL" Afficher tout