{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ queue taraud | 16 mm | |
Plage de taraudage | M14 − M33 | |
⌀ ext. D | 72 mm | |
Queue ⌀ d | 48 mm | |
Longueur L | 55,5 mm | |
Longueur col H | 45 mm | |
Carré corps | 12 mm | |
Type de produit | Adaptateur de taraudage |
Référence article | 335640 16 | |
EAN / GTIN | 4045197336033 | |
Réf. fabricant | 335640 16 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité 16 mm
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
204,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock
33,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
101,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
78 article(s) en stock
83,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock
193,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur L | 55,5 | 35 | 55,5 | 35 | 35 |
Longueur col H | 45 | 11 | 14 | 34 | 96 |
⌀ ext. D | 72 | 46 | 68 | 50 | 50 |
⌀ queue taraud | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Queue ⌀ d | 48 | 31 | 48 | 31 | 31 |
Carré corps | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Type de produit | Adaptateur de taraudage | Adaptateur de taraudage | Adaptateur de taraudage | Adaptateur de taraudage | Holex rallonge micrometre |