CXMG 12T504-F3M IC806 Plaquettes doubles à 80° réversibles avec face de coupe positive pour la finition dans les aciers inoxydables et les alliages réfractaires

Réf.: 3355851
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série LOGIQ4TURN
    Type de produit Plaquette pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3355851
    EAN / GTIN 7291075390858
    Réf. fabricant 3355851
    Article hors catalogue L23950 2767

    Description

    Description:

    Plaquettes de tournage interchangables, Rayon (RE) 0.4 mm, Longueur arête de coupe (L) 13.83 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 12.5 mm, Épaisseur plaquette (S) 5.8 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 0.4 mm
    • Longueur arête de coupe (L) 13.83 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 2 mm
    • Diamètre cercle inscrit (IC) 12.5 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 5.8 mm
    • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.25 mm/rev
    • Prof. de passe minimum 0.4 mm
    • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.05 mm/rev

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "LOGIQ4TURN" Afficher tout