A25R PCLXL-12X Lever Lock Boring Bars Carrying Negative CXMG 80° Rhombic Inserts

Réf.: 3360211
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série LOGIQ4TURN
    Type de produit Barre d'alésage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3360211
    EAN / GTIN 7291075425116
    Réf. fabricant 3360211
    Article hors catalogue L23990 425

    Description

    Description:

    Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 200 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 32 mm, Hauteur attachement (H) 23 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
    • Sens (HAND) Left Hand
    • Longueur fonctionnelle (LF) 200 mm
    • Dimension fonctionnelle (WF) 17 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) CXMG 12..
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 32 mm
    • Angle axial face de coupe (GAMP) 6 Degrees
    • Angle radial face de coupe (GAMF) 9 Degrees
    • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED) 40 mm
    • Hauteur attachement (H) 23 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "LOGIQ4TURN" Afficher tout