DCNM 135-041-M12-3D Modular SUMOCHAM Drill with FLEXFIT Connection for Multi-Spindle and Swiss-Type Machines

Réf.: 3352573
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série FLEXFIT
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3352573
EAN / GTIN 7291075401295
Réf. fabricant 3352573
Article hors catalogue L24040 504

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Diamètre coupant (DC) 13.5 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 13.0, Longueur hors tout (OAL) 90.6 mm, Longueur utile (LU) 48.6 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 13.5 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 13.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 13.5 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 13.0
  • Groupe de longueurs 3xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) ICP 135
  • Longueur hors tout (OAL) 90.6 mm
  • Point Length (PL) 2.05 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 68.6 mm
  • Longueur utile (LU) 48.6 mm

Produits adaptés

De la même série "FLEXFIT" Afficher tout