Escabeau à barreaux accessible par escalier 2x5 barreaux

Réf.: 33510
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
    Exécution marchepied Sprosse
    Type de produit Echelles pliantes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 33510
    EAN / GTIN 4031405335103
    Réf. fabricant 033510
    Article hors catalogue L90110 632

    Description

    Description:

    • Echelle fixe en aluminium
    • Longerons de tubes rectangulaires stables
    • Barreaux carrés 30 x 30 mm rainurés des deux côtés
    • connexion de longeron/échelon serti 4 fois
    • Guide de longeron conique pour un support de sécurité
    • Chaussures en échelle Nivello® avec technologie brevetée d'inclinaison à 2 axes
    • Charnières solides en acier galvanisé avec raccords à vis
    • Capuchons d'extrémité en plastique sur l'extrémité supérieure du rail
    • Protection anti-étalement avec deux sangles en polyester haute résistance
    • Languettes de blocage pour le transport
    • Espacement des segments : 280 mm
    • Quatre extensions de longeron avec guide coulissant solide et poignée ergonomique en étoile
    • Plage de réglage sur la section ascendante max. 400 mm
    • Plage de réglage sur la partie support max. 1 000 mm
    • Charge maximale : 150 kg

    Caractéristique(s):

    • Hauteur de travail : 3600 mm
    • Hauteur : 1470 mm
    • Largeur de colonne : 25 mm
    • Hauteur de colonne : 58 mm
    • Longueur du conducteur : 1500 mm
    • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
    • Matériau : Travailler correctement
    • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
    • Installation requise : Complètement assemblé
    • Inclinaison : 70 °
    • Résistance au glissement : Cannelée en aluminium
    • Longueur du pas : 1080 mm
    • Longueur de pas max. Étendue : 1560 mm
    • Espacement pas/segment : 280 mm
    • Nombre de pas/échelons : 2x5 échelons
    • Hauteur de pas/échelon : 30 mm
    • Profondeur de pas/segment : 30 mm
    • Exécution de l'étape : Germes
    • Largeur extérieure inférieure, section ascendante étendue : 640 mm
    • Largeur extérieure inférieure, échelle rétractée : 600 mm
    • Largeur extérieure inférieure, support étendu : 700 mm
    • Plage de réglage max. Sur la section montée : 400 mm
    • Plage de réglage max. Sur la pièce de support : 1000 mm

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange