Bac de rangement pour échelle double à échelons jaune RAL 1021

Réf.: 19270
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Accessoires pour échelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 19270
EAN / GTIN 4031405192706
Réf. fabricant 019270
Article hors catalogue L90110 556
Manufacturer MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Convient aux escabeaux double face et aux escabeaux en bois
  • Fabriqué en aluminium enduit de poudre
  • Pour le rangement pratique de petites pièces, outils, etc. Lors du travail sur l'échelle
  • Montage flexible à la hauteur requise
  • Charge admissible : 10 kg

Caractéristique(s):

  • Largeur: 271 mm
  • Longueur : 287 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Revêtement aluminium
  • Ø de vissage Charge admissible : 10 kg
  • Installation requise : A monter sans outils